Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Profilschiene gelocht für Kabelschelle Typ H
Zur Verlegung von Kabelschellen Typ H
- Breite x Höhe: 30 x 15 mm
- Dicke: 1,5 mm
- Schlitzbreite: 16 mm
- Langlochbreite: 7 mm
- Langlochlänge: 35 mm
- Belastung Kraft max. Bedingung: in Beton B 25 bei Abstand von 250 mm
- Hakenpunktlast max.: 2 kN
- Hakenpunktlast Bedingung: im Abstand von 250 mm bei einem Befestigungsabstand von 250 mm
- Profilquerschnitt: 1.02 cm²
- Trägheitsmoment quer: 0.32 cm⁴
- Trägheitsmoment längs: 1.36 cm⁴
- Widerstandsmoment X-Achse: 0.35 cm³
- Widerstandsmoment Y-Achse: 0.9 cm³
- Trägheitsradius X-Achse: 0,56 cm
- Trägheitsradius Y-Achse: 1,15 cm
- EN-Norm: 60715
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: Sendzimirverzinkt
- Breite: 30 mm
- Höhe: 15 mm
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Profilschiene 30x15 mm, gelocht
Funktionserhaltsklasse E30/E90. Standardverlegesystem DIN 4102 Teil 12.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!