Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Kompositprofil Flex-Selbstklebend

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kompositprofil Flex-Selbstklebend

Ist waasseraktivierbar und selbstklebend für die perfekte Kante im Trockenbau

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Bis zu dreimal schnellere Herstellung von Innen- und Außenkanten

  • Das Kompositprofil durch Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen

  • Die Rollenware in handlicher Verpackung ermöglicht ein individuelles Anpassen des Profils auf die Kantenlänge und reduziert dadurch Verschnitt und Kosten

  • Die Klebefläche wird durch Aufsprühen von Wasser aktiviert. Das Profil lässt sich dadurch präzise anbringen und ausrichten. Schon nach 5-10 min. kann mit der weiteren Verarbeitung begonnen werden.