Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BP-S-H/TZN
Extra-stabiler und höhenverstellbarer Pfostenträger mit Schwertanschluss. Einbetonierbar. Ideal für schwere Konstruktionen mit hohen optischen Ansprüchen.
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
- Höhe einstellbar im eingebauten Zustand
- Verdeckter Stützenanschluss durch innenliegenden Schwertanschluss
- Zum Einbetonieren
- Hohe Tragfähigkeit durch stabile 42 mm Rohrdolle und große Druckplatte
- Sehr variabler Höhenausgleich
- Hohe Langlebigkeit durch nachträgliche thermische Feuerverzinkung
- Material: Stahl
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung
Der Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches sein.
Der Nachweis der Verankerung des Pfostenträgers im Untergrund bzw. Boden ist gesondert nachzuweisen.
Weitere Informationen zu Lastwerten finden Sie unter <a href="http://www.wuerth.de/holzverbinder">Serviceseite Holzverbinder</a>
Zur Befestigung von Pfosten schwerer Holzkonstruktionen in das Fundament.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 150 mm
Geeignete Verbindungsmittel:
Stabdübel: D = 8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!