Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Pfostenträger BD-S/TZN mit Riffeldolle
Einteiliger, einbetonierbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
- Einbetonierbar und variabler Höhenausgleich durch 250 mm lange Riffeldolle
- Verdeckter Stützenanschluss durch innen liegenden Schwertanschluß
- Hohe Langlebigkeit durch thermische Feuerverzinkung
- Material Schwert: S 235 JR gemäß EN 10025:2004
- Material Riffeldolle: B 500 SP
- Oberfläche: Komplette thermische Feuerverzinkung, Schichtdicke ca. 55 µm nach DIN EN 1461
- Nutzungsklasse: Verwendung in der Nutzungsklasse 1, 2 und 3
Der Bolzen-/ Stabdübeldurchmesser darf maximal 1 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.
Europäische Technische Zulassung ETA-13/1063
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
Pfostenbefestigung bei leichten Konstruktionen.
Die Verankerung erfolgt über direktes Einbetonieren oder über ein Köcherfundament.
Einbetonierungsempfehlung: ca. 200mm
Geeignete Verbindungsmittel:
- Stabdübel: D = 10 mm; Rm ≥ 360N/mm²
- Bolzen / SB-Garnituren: M10; Rm ≥ 360N/mm²
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!