Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verhindert das Anschlagen der Türe an Fronten oder Wänden bei Eckmontage
- Je nach Scharnier Begrenzung auf 85°, 90° oder 120°
- Einfache, werkzeuglose Montage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Für alle Tiomos Topfscharniere
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!