Nylon-Schleifvliesscheibe

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nylon-Schleifvliesscheibe

Mit auswechselbarem Spanndorn

  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser x Breite x Schaftdurchme... Empfohlene Drehzahl min./max. Drehzahl max. Farbe Anzahl VE
Preis/VE
05851150
150 x 13 x 8 mm 2500-3000 U/min 4000 U/min Schwarz
5 St.
05851100
100 x 13 x 6 mm 3500-4500 U/min 6000 U/min Schwarz
10 St.
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
Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid).



Ausführung und Eigenschaften:


  • Flexible und offene Vliesstruktur

Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.


Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb


Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse


Reduzierte Wärmeentwicklung - kühler Schliff


  • Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns

Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche


  • Einfache Handhabung der Schleifleistung

Minimiertes Risiko, die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen, oder zuviel abzutragen


  • Frei von korrosionsgefährdenden Metallen

Keine Kontaminierung der Materialoberfläche



Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Geradschleifern und biegsamen Wellen

Hinweis

Einsatz nur mit geeigneten Spanndornen und Stützflanschen



Achtung: Flanschdurchmesser ≥ halber Scheibendurchmesser



Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise:


Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.


Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.


Achtung: Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen!


Bedienungsanleitungen beachten.