Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nylon-Schleifvliesscheibe
Mit auswechselbarem Spanndorn
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
Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid).
Ausführung und Eigenschaften:
- Flexible und offene Vliesstruktur
Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.
Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb
Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse
Reduzierte Wärmeentwicklung - kühler Schliff
- Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns
Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche
- Einfache Handhabung der Schleifleistung
Minimiertes Risiko, die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen, oder zuviel abzutragen
- Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
Keine Kontaminierung der Materialoberfläche
Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Geradschleifern und biegsamen Wellen
Einsatz nur mit geeigneten Spanndornen und Stützflanschen
Achtung: Flanschdurchmesser ≥ halber Scheibendurchmesser
Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise:
Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.
Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
Achtung: Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen!
Bedienungsanleitungen beachten.
Zu bearbeitende Werkstoffe:
Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.
Reinigen von Schweißnähten, Metalloberflächen, Holz und Kunststoffen
Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Beschichtungen, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.
Strukturieren, Strichmattieren, Vorbereiten und Aufrauen von Oberflächen
Leichte Entgratarbeiten
Reinigen von Fahzeugunterböden und für andere diverse Arbeiten im Karosseriebau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!