Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nivelliergerät

Nivelliergeräte, insbesondere automatische Baunivellierungsinstrumente, sind essenziell für präzise Höhenmessungen im Bauwesen. Die Geräte mit sehr kurzer Zielweite bieten die Möglichkeit, nahegelegene Punkte mit hoher Genauigkeit zu vermessen. Magnetdämpfung sorgt für Stabilität und schnelle Einregulierung des Messvorgangs. Hochwertige Nivelliergeräte dienen dazu, exakte Höhenprofile für Grundstücke, Baugruben und Straßen anzulegen. Sie unterstützen sowohl bei der Planung als auch bei der Ausführung von Bauvorhaben, um Langzeitstabilität und Qualität der Bauten sicherzustellen. Nivelliergeräte von Würth zeichnen sich durch Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit aus, die professionelle Anwender im Handwerk und in der Industrie benötigen.

Für Bauingenieure und Architekten - Nivelliergeräte von WÜRTH

Nivellieren ist einer der wichtigsten vorbereitenden Arbeitsschritte bei Bau- und Konstruktionsarbeiten. Insbesondere das Ausmessen von Höhenunterschieden der Landschaft und die Bestimmung von Gefällen sind unverzichtbar bei Bauingenieursvorhaben. Daher zählen ein Nivelliergerät sowie das für die Messarbeiten erforderliche Zubehör zur Grundausstattung von Hoch- und Tiefbauern, Architekten und Bauunternehmern. WÜRTH bietet hochwertige Nivelliertechnik für Profis – lesen Sie hier mehr über Nivelliergeräte und die Nivelliersortimente im Produktangebot von WÜRTH.

Ein umfassendes Nivellement ist unverlässlich - Vor allem beim Ingenierusbauvorhaben

Beim geometrischen Nivellement wird der Höhenunterschied zwischen zwei senkrecht aufgestellten Nivellierlatten, den sog. Fluchtstäben bemessen. Eine solche Höhenmessung ist erforderlich, wenn z. B. im Straßenbau ebene Flächen für Fundamente oder Parkplätze geschaffen werden müssen oder wenn vor dem Verlegen von Rohrleitungen im Erdreich das Bodengefälle bestimmt wird. Sowohl die zwei vertikal ausgerichteten Fluchtstäbe als auch das waagerechte Nivelliergerät in der Mitte dazwischen sollten in entsprechenden Stativen verankert sein, damit zuverlässige Höhenmessungen möglich sind. Je nach Bauvorhaben liegen die Messungen im Dezimeter- und Zentimeterbereich. Daher sollten die Bodenstative für Nivelliergerät und Nivellierlatten unbedingt an einem erschütterungsarmen Platz aufgestellt und sorgfältig im Boden verankert werden. Im Produktsortiment von WÜRTH finden Sie neben Nivelliergeräten auch robuste Stative für unterschiedlichste Messgeräte und viel weiteres Zubehör für professionelle Baumessverfahren.

Professionelle Nivelliergeräte, Nivellierlatten und Bodenstative

Auch im Innenbereich ist das Nivellieren kleinerer Flächen üblich, vor allem bei Bodenlegearbeiten und im Konstruktionsbau. Im Außenbereich und auf Landschaften bezogen, sind die Anforderungen allerdings ganz andere. WÜRTH bietet feuchtigkeitsgeschützte, schlagfeste Nivelliergeräte mit großen, griffigen Bedienungsknöpfen, die effizientes Arbeiten auch unter erschwerten Bedingungen ermöglichen. Die entscheidenden Kriterien sind allerdings die Messeigenschaften:

  • Die maximale Messlänge
  • Die Vergrößerung (zum Ablesen der Messwerte auf dem Fluchtstab)
  • Die minimale und maximale Teilung (Winkelweite)
  • Die Objektiveigenschaften, insbesondere Lichtstärke und Objektivöffnung

Die professionellen Geräte von WÜRTH ermöglichen Schätzungen im cm-Bereich bis auf 150 m Entfernung und erleichtern das horizontale Ausrichten mit einer selbsttätig vorjustierenden Dosenlibelle.

Nivelliergeräte und Lasermesstechnik für Bau-Profis - Messtechnik von WÜRTH

Das Produktsortiment von WÜRTH umfasst hochwertige Messtechnik für nahezu alle Bau- und Konstruktionsvorhaben im Innen- und Außenbereich. Neben Nivelliertechnik finden Sie im Online-Shop und in den WÜRTH Niederlassungen Messuhren, Wasserwaagen und Messschieber, ebenso wie professionelle Lasermessgeräte wie Punkt- und Rotationslaser. Auch das erforderliche Zubehör für die Lasertechnik und Messtechnik im Allgemeinen können Sie bei WÜRTH kaufen – nutzen Sie die bequeme Online-Bestellung mit Lieferservice zur gewünschten Adresse oder besuchen Sie die Niederlassung in Ihrer Nähe.