Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nass- u. Trockensauger Elektro

Nass- und Trockensauger sind vielseitige Reinigungswerkzeuge für den Gebrauch in Industrie, Bau und Handwerk. Mit diesen Industriestaubsaugern lassen sich sowohl Staub und Schmutz als auch Flüssigkeiten effektiv aufsaugen. Ihre Anwendungsbereiche reichen von Werkstätten über Produktionsstätten bis hin zu Baustellen, wo sie zur Beseitigung von feinen Staubpartikeln, Schmutz oder Flüssigkeiten eingesetzt werden. Die Nasssauger und Trockensauger für die Industrie von Würth zeichnen sich durch ihre Profi-Qualität aus. Sie verfügen über langlebige Komponenten, exzellente Reinigungsleistung und eine robuste Bauweise, was sie besonders hochwertig und zuverlässig macht.

Hochwertige Nasssauger und Trockensauger: leistungsstark, robust und in Profi-Qualität

Unsere Auswahl an Nass- und Trockensaugern bietet höchste Qualität für den professionellen Einsatz. Diese Geräte sind speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und leistungsstarke Saugleistung aus. Jedes Modell aus dem Würth-Sortiment erfüllt die höchsten Standards in Bezug auf Effizienz und Langlebigkeit, was unsere Industriesauger zur idealen Wahl für Fachleute aus Handwerk, Industrie und Gewerbe macht. Unsere Nass- und Trockensauger zeichnen sich durch folgende Qualitätsmerkmale aus:

  • Leistungsstarke Saugleistung: Nass- und Trockensauger mit Staubklasse L und M-Zertifizierungen garantieren effektive Staubabscheidung und hohe Saugleistung.
  • Robuste Bauweise: Dank hochwertiger Materialien und sorgfältiger Verarbeitung bieten unsere Industriesauger hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit unter extremen Bedingungen.
  • Automatische Filterreinigung: Halbautomatische und automatische Systeme sorgen für konstante Saugleistung und minimierten Wartungsaufwand.
  • Große Auffangbehälter: Mit einem Inhalt zwischen 30 und 51 Litern nehmen die Auffangbehälter auch größere Mengen an Abfall auf, was sie ideal für den industriellen Einsatz macht.
  • Vielseitigkeit: Ideal für allgemeine Reinigungsarbeiten, spezifische Verschmutzungen – z. B. in Schreiner- und Elektroinstallationsbetrieben – sowie industrielle Einsätze bei Hochwasser und Flachdachsanierungen. Da die Sauger vielseitig einsetzbar sind, werden sie auch als Allessauger bezeichnet.
  • Leistungsstarke Pumpe: Modelle wie der RVC 50 ermöglichen durch eingebaute Pumpen eine schnelle und effiziente Entsorgung von Flüssigkeiten.
  • Umfangreiches Zubehör: Spezial-Saugschläuche, Saugrohre, Bodendüsen und Filteroptionen für maximale Leistung und einfache Wartung.
  • Einfache Wartung: Reparatursets und spezielle Filter verlängern die Lebensdauer der Geräte und sorgen für optimale Filtration.

Bei den Modellen ISS 30-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC und ISS 50-L AUTOMATIC ermöglicht eine Steckdose mit Hall-Sensor für die automatische Powertool-Erkennung, dass der Staubsauger automatisch startet, sobald ein angeschlossenes Elektrowerkzeug eingeschaltet wird. Der Sauger startet also, wenn das Werkzeug verwendet wird, und saugt direkt den entstehenden Staub und Schmutz ab, ohne dass der Benutzer den Staubsauger manuell ein- oder ausschalten muss.

Nasssauger für den Einsatz auf Baustellen

Unsere Nasssauger bzw. Wassersauger sind perfekt für den Einsatz auf Baustellen geeignet. Der Nass- und Trockensauger ISS 30-L und der ISS 30-L AUTOMATIC haben eine Staubklasse L-Zertifizierung und garantieren eine effektive Staubabscheidung mit einem zuverlässigen Staubabschneidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69. So werden Gesundheitsgefährdungen reduziert, da durch die aus dem Staubsauger austretende Luft kaum Schadstoffe und Allergene in die Raumluft gelangen. Die Nass- und Trockensauger von Würth sind mit einem halbautomatischen beziehungsweise automatischen Filterreinigungssystem ausgestattet, welches eine gleichbleibend hohe Saugleistung sicherstellt. Zubehörteile wie Fugendüse, Schlauch und Netzkabel lassen sich direkt am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit. Ein Saugkraftregler sorgt für die optimale Steuerung der Saugkraft. Dank ihrer kompakten und robusten Bauweise sind die Nasssauger und Trockensauger von Würth ideal für allgemeine Reinigungsarbeiten sowie für Schreiner, Elektroinstallateure und Parkettleger. Beide Modelle entsprechen der Spritzwasserschutzklasse IP X4, weswegen sie vor Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt sind. Somit lassen sie sich ideal in feuchten Umgebungen wie Küchen, Badezimmern oder Außenbereichen einsetzen.

Trockensauger mit hervorragender Saugleistung

Die Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M AUTOMATIC und ISS 50-L AUTOMATIC sind ebenfalls mit automatischen Filterreinigungssystemen ausgestattet, die eine konstante Saugleistung auch bei anspruchsvollen Anwendungen garantieren. Der ISS 40-M AUTOMATIC bietet eine Staubklasse M-Zertifizierung und somit einen garantierten Staubabscheidegrad von 99,9 % gemäß EN 60335-2-69. Beim ISS 50-L AUTOMATIC mit Staubklasse L-Zertifizierung liegt der garantierte Staubabschneidegrad bei 99%. Beide Geräte verfügen über einen integrierten Gerätesteckplatz für Zubehör wie die Fugendüse, einen Saugkraftregler und eine integrierte Steckdose für Elektrowerkzeuge. Die Modelle sind perfekt für die Reinigung von Arbeitsplätzen und Maschinen sowie für die Entfernung von gefährlichem Staub – z. B. von Harthölzern, MDF oder Beton. Ihre Spritzwasserschutzklasse IP X4 macht sie besonders widerstandsfähig gegenüber anspruchsvollen Einsatzbedingungen in feuchten Umgebungen.

Nass- und Trockensauger für den industriellen Einsatz

Unsere Nass- und Trockensauger (u. a. auch als Allessauger oder Industriesauger bezeichnet) sind für den intensiven industriellen Einsatz konzipiert und bieten eine beeindruckende Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit. Sie sind perfekt für das Entfernen von Grobschmutz auf großen Flächen und für Anwendungen in folgenden Bereichen geeignet:

  • Baustellen: Aufsaugen von grobem Schmutz, Staub, Zementresten und Wasserpfützen
  • Werkstätten: Reinigung von Metallspänen, Holzstaub, Ölen und anderen Flüssigkeiten
  • Fabriken und Produktionshallen: Entfernen von Produktionsabfällen, Staub, verschütteten Flüssigkeiten und gefährlichen Substanzen
  • Lagerhäuser und Logistikzentren: Beseitigung von Verpackungsabfällen, Staub und verschütteten Materialien
  • Autowerkstätten und Tankstellen: Säubern von Ölverschmutzungen, Bremsstaub, Wasser und anderen Flüssigkeiten
  • Lebensmittelindustrie: Reinigung von verschütteten Lebensmitteln, Flüssigkeiten und zur Aufrechterhaltung hygienischer Bedingungen
  • Reinigungsunternehmen: Reinigung von Büros, Gebäuden und öffentlichen Einrichtungen, sowohl trockener Schmutz als auch Flüssigkeiten

Industriestaubsauger und Flachdachsauger für große Flächen, Grobschmutz oder spezifische Anwendungsbereiche

Der Nass- und Trockensauger RVC 50 eignet sich u. a. hervorragend für den Einsatz bei Hochwasser und Flachdachsanierungen. Dieses Modell entspricht der Schutzklasse IP 44, bietet also zuverlässigen Schutz gegen feste Fremdkörper (größer als 1 mm) und Spritzwasser. Dank seiner eingebauten leistungsstarken Pumpe entsorgt der RVC 50 schnell und effizient aufgesaugte Flüssigkeiten. Die speziell entwickelte Bauweise erlaubt es diesem Sauger, selbst große Mengen Wasser effizient zu beseitigen, was ihn zur idealen Wahl für großflächige Reinigungsarbeiten und den Einsatz unter extremen Bedingungen macht. Die robusten Materialien und die durchdachte Konstruktion des Saugers gewährleisten seine Langlebigkeit und höchste Effizienz – selbst bei intensiver Nutzung.

Spezial-Zubehör für Nasssauger, Trockensauger und Industriesauger

Zusätzlich zu den Nass- und Trockensaugern umfasst das Sortiment im Würth Online-Shop eine Vielzahl von Zubehörteilen und Ersatzteilen, die speziell für die ISS- und TSS-Serien entwickelt wurden. Zu den wichtigen Zubehörteilen gehören Saugschläuche, wie der Saugschlauch für ISS und der elektrisch leitende Saugschlauch für ISS, die für maximale Kompatibilität und Leistung sorgen. Weitere wesentliche Zubehörteile sind Saugrohre, darunter das Saugrohr für ISS und das Saugrohr Kunststoff für ISS, sowie Bodendüsen wie die Nass-/Trockenbodendüse und die Allzweckbürste.

Unsere Auswahl umfasst auch spezialisierte Düsen wie die Allzweckdüse, die Fugendüse für ISS und die Polsterdüse, die jeweils auf unterschiedliche Reinigungsanforderungen zugeschnitten sind. Der Verlängerungsschlauch für ISS/TSS-Serie sorgt für zusätzliche Reichweite und einfache Wartung. Außerdem finden Sie im Würth Online-Shop ein Universalanschlussstück und eine Anschlussmuffe. Das Universalanschlussstück ermöglicht die flexible Verbindung verschiedener Elektrowerkzeuge mit unterschiedlichen Anschlussgrößen an den Sauger. Dadurch kann der Staub direkt während des Arbeitens abgesaugt werden, was die Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. Die Anschlussmuffe dient als Adapter zwischen dem Staubsaugerschlauch und dem Elektrowerkzeug und sorgt für eine stabile und dichte Verbindung. Dies gewährleistet einen effizienten Abtransport von Staub und Schmutz, wodurch die Effizienz der Staubabsaugung maximiert wird.

Nah. Näher. Würth!

Würth Service Hotline

Sie haben Fragen?
Wir helfen Ihnen!

  • Schnelle Hilfe
  • Telefonisch bestellen
  • Montags bis Freitags
    von 6 bis 24 Uhr*
Telefon +49 7940 15-2400

*Nicht an gesetzl. Feiertagen

Würth Service

Würth
Service­angebot

  • Beratung vor Ort
  • Über 125.000 Produkte
  • Schnelle Lieferung
  • Lieferung am gleichen Tag oder Abholung in einer Nieder­lassung
  • Services für Ihre Anwendung
Würth Niederlassungen

Würth ist immer
in Ihrer Nähe

Mit mehr als 5.000 sofort verfügbaren Artikeln! Dank über 500 Nieder­lassungen in Deutschland können Sie einfach und bequem direkt bei Ihnen vor Ort einkaufen.