Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Nagelschelle
- Nageldurchmesser: 2 mm
- Farbe: Lichtgrau (Hellgrau)
- Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 90 °C
- Werkstoff Schelle: PP - Polypropylen
- Werkstoff Nagel: Stahl, spezialgehärtet
- Oberfläche: Verzinkt
- Halogenfrei: Ja
- Silikonfrei: Ja
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Breiter Steg
- Fester Halt auch auf verschiedenartigen Untergründen
- Putzschonende Auflagefläche
Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit
Zur Verlegung von Einzelleitungen, Aufputz und im Leitungsschlitz
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!