Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel
Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel - 1
Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel - 2
Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel - 3
Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Ratschen-Ringmaulschlüssel

Multiprofil, das auf die fünf gängigsten Schraubenkopfantriebe passt! 6kant metrisch, 4kant metrisch, 12kant metrisch, 6kant inch (Zoll), Außen-TX.

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Mauldicke Maulbreite (außen) Ringdicke Anzahl VE
Preis/VE
071425608
8 mm 4 mm 17,7 mm 6,55 mm
071425607
7 mm 3,9 mm 16,4 mm 6,55 mm
071425609
9 mm 4 mm 20 mm 7,45 mm
071425606
6 mm 3,9 mm 16,4 mm 6,55 mm
071425618
18 mm 8 mm 38,5 mm 12,05 mm
071425619
19 mm 8,7 mm 38,7 mm 12,95 mm
071425613
13 mm 6,3 mm 25,9 mm 10,05 mm
071425612
12 mm 5,5 mm 25 mm 9,05 mm
071425611
11 mm 5,5 mm 23,9 mm 8,55 mm
071425610
10 mm 5 mm 21,9 mm 8,05 mm
071425617
17 mm 7 mm 36,5 mm 12,05 mm
071425616
16 mm 7 mm 33,7 mm 11,05 mm
071425615
15 mm 7 mm 31,1 mm 11,05 mm
071425614
14 mm 6,5 mm 29,9 mm 10,05 mm
071425622
22 mm 9,6 mm 46,2 mm 14,4 mm
071425621
21 mm 9,6 mm 43,2 mm 13,6 mm
071425624
24 mm 11,6 mm 49,5 mm 15,5 mm
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
  • Antrieb: Ringseite 12kant feinverzahnt, 72 Zähne mit Umschalthebel für Rechts- und Linkslauf

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

  • Oberfläche: Verchromt, glanzpoliert

  • Geometrie: Maulstellung 15°

  • Ringseite 15° abgewinkelt

  • Starke Köpfe für hohe Beanspruchung
Hinweis

Es handelt sich um ein Spezialwerkzeug, deshalb ist die Ringseite nur bedingt zum Lösen von Schrauben geeignet.