Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Multi-Linienlaser MLLG 18
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 10
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 1
Multi-Linienlaser MLLG 18 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multi-Linienlaser MLLG 18

Selbstnivellierender, hochwertiger Multi-Linienlaser für den Innen- und Außenbereich mit hervorragend sichtbaren, grünen Linien

  • Laserklasse: 2M
  • Messgenauigkeit Nivellierung (+/- pro Länge): 1 mm/10m
  • Selbstnivellierungsbereich (+/-): 4 Grad
  • Reichweite ohne Empfänger: 50 m
  • Reichweite mit Empfänger: 80 m
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 45 °C
  • Länge: 215 mm
  • Breite: 150 mm
  • Höhe: 156 mm
  • Schutzart IP: IP 55
  • Akku-/Batterietyp: Li-lon

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Weitere Kategorien