Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Motoröl Extra F-Tec 0W-30
Durch ausgeprägte Haftung an Metalloberflächen hervorragend geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stop-Automatik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Höchste Kraftstoffeinsparung und ausgezeichneter Verschleißschutz
- Exzellentes Kaltstartverhalten kombiniert mit hoher Alterungsbeständigkeit
- Dieselpartikeltfilter geeignet
- Geringe Viskosität versorgt den Motor beim Kaltstart schnellstens mit Öl. Erfüllt die Anforderungen, die an Motoren mit Turboaufladung und modernen Abgasnachbehandlungssystemen wie Kat und Dieselpartikelfilter gestellt werden.
Betriebsvorschriften der KFZ- und Motorenhersteller sind bei normalen und verlängerten Ölwechsel Intervallen zu beachten.
Turbo, Kat und Dieselpartikelfilter getestet.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Speziell für die Anforderungen von Ford-Dieselmotoren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!