Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelscharnier Serie Sepa 39
Scharnier für den unsichtbaren Anschlag zum Einfräsen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einsetzbar für runde Türen ab min. ∅ 120 mm
- Für Materialstärke ab 11 mm
- Traglast mit 2 Scharnieren 12 kg, mit 3 Scharnieren 18 kg
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!