Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 5
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 1
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE

Kompakter und tragbarer Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger mit L-Zertifizierung und manueller Filterabreinigung für den mobilen Einsatz

  • Luftstrom: 20 l/s
  • Unterdruck: 11 kPa
  • Behälterinhalt: 4 l
  • Staubklasse: L
  • Nennweite: 35 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 3,300 kg
  • Länge: 375 mm
  • Breite: 225 mm
  • Höhe: 275 mm
  • Schalldruckpegel: 61.2 dB

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien