Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Longlife, Durchgangsloch DIN 371/376
Der Longlife Hochleistungsgewindebohrer mit Magma Multilayer-Beschichtung für das prozesssichere, wirtschaftliche Schneiden von Gewinden in der Serienfertigung in nahezu allen Werkstoffen, wie z.B. konventionellen Stählen, Edelstählen (z.B. V2A, V4A), Titan, hitzebeständigen und hochfesten Stählen bis 1.200 N/mm2 Festigkeit und Gusswerkstoffen. Auch für Nichteisenmetalle, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer und Bronze geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Herausragende Performance und Wirtschaftlichkeit
- Bis zu 12-fach höhere Standzeit und bis 150 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen unbeschichteten Maschinengewindebohrern
- Bis zu 9-fach höhere Standzeit und bis 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Maschinengewindebohrern mit TiN-Beschichtung
- Exzellente Spanabfuhr, Vermeidung von Spannestern
Magma Multilayer-Beschichtung
- Multilayer-Aufbau sorgt für reduzierte Reibwerte, eine geringe Adhäsionsneigung und eine optimale Spanabfuhr
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 800°C
- Sehr hohe Schichthärte von 3.000 HV
Optimale Haftung der Beschichtung sowie verringerte Gefahr von Ausbrüchen am Werkzeug
Die extra homogene Schneidkantenverrundung sorgt für eine hohe Prozesssicherheit und noch höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Maschinengewindebohrern.
In nahezu allen Werkstoffen prozesssicher einsetzbar
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie mit reduziertem Spanwinkel sowie Optimierung von Freiwinkel und Mikrogeometrie
X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit
Ideal für anspruchsvolle Bearbeitungen und Serienfertigungen mit einer hohen Anzahl von Gewinden
- Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden
- Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Vor dem Reversieren des Gewindebohrers ist es zwingend erforderlich, mit dem kompletten Schälanschnitt des Werkzeugs aus der Bohrung zu sein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Ausbruchs der Schneiden oder des Werkzeugbruchs.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!