Maschinen-Schraubstock
Maschinen-Schraubstock - 1
Maschinen-Schraubstock - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinen-Schraubstock

  • Spannbackenbreite: 100 mm
  • Breite: 150 mm
  • Spannweite max.: 85 mm
  • Länge min./max.: 275-350 mm
  • Höhe: 65 mm
  • Spanntiefe: 30 mm
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
Art.-Nr. Spannbackenbr... Breite Spannweite max. Länge min./max. Anzahl VE
Preis/VE
071467105
100 mm 150 mm 85 mm 275-350 mm
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
Zum Halten von Rundmaterial geeignet


Mit Horizontal- und Vertikalprisma