Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Active Unterwäsche Set
Funktionell ausgerüstet von Kopf bis Fuß! Die antibakterielle Unterwäsche bringt durch ihre Verarbeitung alles mit, was für optimalen Tragekomfort erforderlich ist.
- Farbe: Schwarz, Grau
- Größe: S/M
- Werkstoff: 78% Polyamid, 22% Polyester
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 160 g
- Waschbar bei: 40°C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen



Ausführungen
- Flache, sehr weiche Nähte, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchshemmend
- Hochfunktionelle Klimazonen
- Effektives Feuchtigkeitsmanagement
- Leichte, reibungsfreie Bündchen
- Antibakterielle Ausrüstung, körpernahe Passform
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!