Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lenkrolle
Robuste Lenkrolle aus Stahl mit TPE-Oberfläche für sanftes und leises Rollen, ideal für vielseitige Anwendungen
- Profiltyp: B, I
- Nenndurchmesser: 43 mm
- Innendurchmesser: 11 mm
- Länge: 88 mm
- Breite: 34 mm
- Laufflächenbreite: 27 mm
- Rollenhöhe: 98 mm
- Rollendurchmesser: 75 mm
- Werkstoff: Stahl
- Werkstoff Gehäuse: Stahl
- Werkstoff Rolle: Kunststoff
- Oberfläche: TPE (Gummi)
- RoHS-konform: Ja
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Robustes Gehäuse aus Stahl für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit
- Zur direkten Befestigung an Aluminiumprofilen oder mit einer zusätzlichen Transport- und Fußplatte geeignet
- Zur stirnseitigen Befestigung muss ein passendes Gewinde in das Kernloch geschnitten werden
- Geeignet für verschiedene Profiltypen (B und I)
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!