Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Lackschlichthammer
Spezialhammer zum Zurückrichten von Beulen auf lackierten Karosserien
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durch speziell geformte und polierte Schlagfläche des Hammers können Beulen oder überzogene Dellen gefühlvoll zurückgerichtet werden
Die Schlagfläche ist nicht verchromt, um Abplatzungen auszuschließen. Daher nach dem Gebrauch den Hammer immer einfetten. Bei auftretenden Bearbeitungsspuren kann die Stelle mit der Hochglanzpolitur beseitigt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!