Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Variabler LED-Trafo 12V/24V

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Variabler LED-Trafo 12V/24V

Mit ansteckbaren 6- bzw. 8-fach-Leuchtenverteiler mit oder ohne Funksteuerung

  • Typbezeichnung: LED-T-12/24-1
  • Eingangsspannung: 230 V/AC
  • Frequenz min.: 50 Hz
  • Frequenz max.: 60 Hz
  • Ausgangsspannung min./max.: 12-24 V
  • Anschlussart (primär): Eurostecker
  • Anzahl Anschlüsse: 1 STK
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: Weiß
  • Breite: 75 mm
  • Höhe: 16 mm
  • Schutzart IP: IP 20
  • Lieferumfang: 1 x Trafo, ohne Anschlussleitung

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien