Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
LED-Lichtband FLB-24-16
LED-Lichtband FLB-24-16 - 5
LED-Lichtband FLB-24-16 - 1
LED-Lichtband FLB-24-16 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Lichtband FLB-24-16

Zum Einnuten, mit homogener Ausleuchtung

  • Nennspannung: 24 V/DC
  • Leistung: 10 W
  • Leistung Bedingung: pro Meter
  • Lichtfarbe: Warmweiß (WW)
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmitteltyp: SMD LED
  • Anzahl LED: 600 STK
  • Einsatzbereich: Universal-Beleuchtung
  • Lichtstrom: 362 lm
  • Lichtstrom Bedingung: pro Meter
  • Farbwiedergabeindex, Ra min. (CRI): 90
  • Länge: 5000 mm
  • Breite: 4 mm
  • Höhe: 10 mm
  • Länge Abschnitt: 50 mm
  • Länge max.: 5000 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Montageart: Zum Anschrauben oder Einfräsen
  • Anschlussart: Stecksystem WPS-24
  • Kabellänge: 1800 mm
  • Ausführung: Mit Anschlussleitung (beidseitig)
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Lebensdauer Leucht-/Glühmittel: 30000 h
  • Schutzart IP: IP 67
  • Schutzklasse: Schutzklasse III / Schutzkleinspannung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

*Zeitraum der Aktion: 22.08.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien