Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kugellagerausgleichsscheibe

Kugellager-Ausgleichsscheiben sind kleine Komponenten, die verwendet werden, um den korrekten Abstand zwischen den Kugeln in einem Kugellager zu gewährleisten. Sie helfen, die Belastung auf die Kugeln gleichmäßig zu verteilen, wodurch die Lebensdauer des Kugellagers erhöht und der Verschleiß minimiert wird. Diese Ausgleichsscheiben sind in der Industrie unerlässlich, insbesondere in Bereichen wie Maschinenbau, Automobilbau und Elektrotechnik, wo sie zur Gewährleistung reibungsloser mechanischer Operationen beitragen. Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsscheiben, wie Stahl-, Edelstahl- oder Messingausgleichsscheiben, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Im Würth Online-Shop erhalten Sie Kugellager-Ausgleichsscheiben in verschiedenen Größen, passend für Ihren Anwendungsbereich.

Mehr als Kugellagerausgleichsscheiben - hochwertige DIN/ISO Scheiben im Sortiment von Würth

Neben Kugellagerausgleichsscheiben sind DIN/ISO Scheiben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie, im Handwerk oder im Maschinen- und Anlagenbau. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Online-Shop von Würth finden Sie eine vielfältige Auswahl an DIN/ISO Scheiben in unterschiedlichen Materialien, Ausführungen und Größen, die für verschiedenste Einsatzgebiete geeignet sind – ob im Maschinenbau, im Bauwesen oder in der Kfz- und Elektrotechnik:

DIN 9021, DIN 522 & ISO 7093 Scheiben

ISO 7091 & ISO 7092 Scheiben für Zylinderkopfschrauben

ISO 7089 & ISO 7090 Scheiben

DIN 125 / DIN 522 Scheiben Sortimente

DIN 433 / ISO 7092 Scheiben für Zylinderschrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Scheiben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Scheiben!