Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Elmo® AP-Feuchtraum Kontrollschalter Aus/Wechsel
Elmo<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Kontrollschalter Aus/Wechsel - 5
Elmo<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Kontrollschalter Aus/Wechsel - 1
Elmo<SUP>®</SUP> AP-Feuchtraum Kontrollschalter Aus/Wechsel - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elmo® AP-Feuchtraum Kontrollschalter Aus/Wechsel

  • Nennspannung: 250 V/AC
  • Nennstrom: 10 A
  • Schutzart IP: IP 44
  • Breite: 78 mm
  • Höhe: 78 mm
  • Tiefe: 61 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -20 bis 110 °C
  • Werkstoff: Polycarbonat - PC
  • Halogenfrei: Ja
  • PVC frei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien