Kompositprofil Flex-Roll 32/32 für die perfekte Kante im Trockenbau
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompositprofil Flex-Roll 32/32 für die perfekte Kante im Trockenbau
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Bis zu dreimal schnellere Herstellung von Innen- und Außenkanten
- Das Kompositprofil durch Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen
- Die Rollenware in handlicher Verpackung ermöglicht ein individuelles Anpassen des Profils auf die Kantenlänge und reduziert
- dadurch Verschnitt und Kosten
Anwendungsgebiet
Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von präzisen Innen- und Außenkanten.
Der PVC Kern sorgt für eine außergewöhnliche Stärke und Dauerhaftigkeit der Kante, auch in stark frequentierten und beanspruchten Bereichen.
Anleitung
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!