Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kompositprofil Flex-Roll 32/32 für die perfekte Kante im Trockenbau
Das Kompositprofil lässt sich durch einfaches Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Herstellung von Innen- und Außenkanten erfolgt bis zu dreimal schneller
- Die handliche Rollenverpackung ermöglicht das individuelle Anpassen des Profils an die Kantenlänge und reduziert so Verschnitt und Kosten
Zur Anwendung auf Gipskartonplatten im Trockenbau, zur Herstellung von präzisen Innen- und Außenkanten.
Der PVC Kern sorgt für eine außergewöhnliche Stärke und Dauerhaftigkeit der Kante, auch in stark frequentierten und beanspruchten Bereichen.
Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!