Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Klinge Messer

Cuttermesser-Klingen von Würth bieten höchste Präzision, Schärfe und Standzeit für professionelle Anwendungen. Das Sortiment umfasst robuste Trapezklingen, scharfe Abbrechklingen mit 30°-Spitze, vielseitige Hakenklingen sowie unzerbrechliche Bi-Metall-Klingen für sicheres Arbeiten. Viele Klingen verfügen über gehärtete Schneidflächen oder japanischen Präzisionsschliff und eignen sich für den sauberen Zuschnitt von Karton, PVC, Isolierstoffen oder Bitumen. Auch Speziallösungen wie Ersatzklingen für Abisoliermesser und Sicherheitsklingen mit verdeckter Schneide sind verfügbar. Die Ersatzklingen sind kompatibel, effizient und schnell zu wechseln – ideal für Handwerk, Industrie und Montageeinsätze. Cuttermesser-Klingen von Würth stehen für geprüfte Qualität, durchdachte Produktvielfalt und zuverlässige Leistung – perfekt für Profis, die bei jeder Anwendung auf kompromisslose Schneidpräzision setzen.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Klinge Messer

Cuttermesser-Klingen für präzises und professionelles Arbeiten

Cuttermesser-Klingen von Würth verbinden höchste Schneidleistung mit langlebiger Profiqualität. Sie werden aus spezialgehärtetem Qualitätsstahl gefertigt und sind in zahlreichen Varianten erhältlich: von Abbrechklingen mit extra scharfem Schliff über Trapezklingen mit Bi-Metall-Kern bis hin zu Säge- und Hakenklingen für spezielle Anwendungen. In Kombination mit einer praxisgerechten Verpackung – etwa im Spender – ermöglichen sie einen schnellen Klingenwechsel und minimieren Stillstandzeiten.

    ✓ Bi-Metall-Klingen mit bruchsicherem Rücken für hohe Sicherheit

    ✓ 3-Facetten-Schliff für besonders saubere, kontrollierte Schnitte

    ✓ Japanische Sägeverzahnung für müheloses Arbeiten in weichen Materialien

    ✓ Abbrechklingen mit 30°-Spitze für feine Konturschnitte

    ✓ Spenderverpackung für hygienische und effiziente Entnahme

Diese Features machen Würth-Klingen für Cuttermesser und Teppichmesser zu einer unverzichtbaren Lösung im professionellen Schneideinsatz.

Trapezklingen, Abbrechklingen & Co: Einsatzgebiete im professionellen Alltag

Je nach Material, Werkzeug und Arbeitsumfeld braucht es spezialisierte Klingentypen. Abbrechklingen, oft aus carbongehärtetem Stahl gefertigt, eignen sich ideal für Karton, Kunststoff oder Gips. Die segmentierte Struktur erlaubt eine sofortige Erneuerung der Schneidkante – besonders praktisch bei häufig wechselnden Materialien.

Trapezklingen mit Bi-Metall-Kern und gehärteter Schneide bieten eine ideale Kombination aus Flexibilität und Schnitthaltigkeit. Sie werden bevorzugt beim Schneiden von Bitumen, Teppichen oder Dämmplatten eingesetzt, wo hohe Schnittstabilität gefordert ist.

Für komplexere Aufgaben stehen Hakenklingen zur Verfügung. Sie ermöglichen punktgenaue Schnitte – z.B. zum Öffnen von Umverpackungen oder zum Einritzen von PVC-Bahnen – ohne das darunterliegende Material zu beschädigen. Ebenso wertvoll sind Sicherheitsklingen mit verdeckter Schneide, die Unfälle im Umgang mit Verpackungsmaterialien deutlich reduzieren.

Nicht zuletzt eignen sich Sägeklingen mit japanischem Präzisionsschliff hervorragend für Styropor, Schaumstoffe und Dämmstoffe. Ihre Zahnung sorgt für saubere Trennlinien bei minimalem Kraftaufwand.

Ersatzklingen für jedes Projekt: Cuttermesser-Klingen in 18 mm und 25 mm

Cuttermesser-Klingen 18 mm und 25 mm gehören zu den gängigsten Klingengrößen im professionellen Einsatz. Die 18 mm Variante eignet sich ideal für präzise Schneidarbeiten in Papier, Folie oder dünner Pappe – etwa im Trockenbau oder bei leichten Verpackungsarbeiten. Für robustere Materialien wie Gipskarton, Dämmstoffe oder PVC ist die 25 mm Klinge die bessere Wahl: Sie bietet höhere Stabilität, mehr Schneidtiefe und ist bruchsicherer unter hoher Belastung.

Beide Formate sind in verschiedenen Schliffformen erhältlich – etwa mit 3-Facetten-Schneide oder 30°-Spitze – und lassen sich schnell im passenden Cutter nachrüsten. Dank Normmaß passen sie in die meisten handelsüblichen Messerhalter.

Schwarze Cuttermesser-Klingen überzeugen durch eine besonders rasiermesserscharfe Schneide. Möglich wird dies durch einen extrem spitzen Schneidenwinkel, der präzise und kraftarme Schnitte selbst durch zähe Materialien ermöglicht. Die schwarze Klinge eignet sich ideal für professionelle Anwendungen, bei denen saubere Schnittkanten und kontrollierte Führung entscheidend sind – etwa bei dicker Pappe, Kunststofffolien oder Verbundmaterialien. Ihre spezielle Geometrie reduziert den Widerstand beim Schneiden und erhöht die Effizienz spürbar.

Hochwertige Messer im Sortiment von Würth

Im professionellen Einsatz kommt es auf präzise Schnitte, sicheres Handling und langlebige Werkzeuge an – genau dafür bietet Würth ein umfangreiches Sortiment an hochwertigen Messern. Dazu gehören robuste Cuttermesser für flexible Schnitte, leistungsstarke Teppichmesser für starke Materialien sowie ergonomische Sicherheitsmesser mit verdeckter Klinge zum Schutz bei Verpackungsarbeiten. Für die Elektroinstallation sind speziell entwickelte Kabelmesser mit VDE-Zulassung verfügbar, die ein sicheres Abmanteln verschiedener Leitungen ermöglichen. Alle Modelle zeichnen sich durch scharfe Klingen, durchdachte Griffgestaltung und zuverlässige Materialqualität aus – gemacht für den harten Alltag auf der Baustelle oder in der Werkstatt.