Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Klapp-Rollgerüst 75
Robustes, kompaktes Gerüst aus stabilem Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Standhöhe 0,75 m.
- Werkstoff: Aluminium
- Werkstoff Plattform: Holz
- Werkstoff Bordbrett: Holz
- Gerüstlänge: 1,96 m
- Gerüstbreite: 0,73 m
- Gerüsthöhe max.: 1,90 m
- Plattformlänge: 1,80 m
- Plattformbreite: 0,60 m
- Plattformhöhe max.: 0,75 m
- Einsatzbereich: Innenbereich, Außenbereich
- Traglast: 220 kg
- Lastklasse Gerüst: 3
- Anzahl Personen max.: 2
- Standhöhe max.: 0,75 m
- Arbeitshöhe max.: 2,75 m
- Gewicht: 35,3 kg
- Transportmaß: 2,0 x 1,0 x 0,3 m
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Einfacher, schneller Aufbau ohne Werkzeug und Kleinteile
- Türengängig im aufgebauten Zustand
- Platzsparend bei Transport und Lagerung dank dem Klappscharnier
- Kurze Ausleger für die Standsicherheit
- 4 Lenkrollen mit Gummilauffläche und Feststellbremse
- Mit Erweiterungsset Standhöhe bis 1,80 m möglich
Max. Standhöhe:
- 0,75 m (2. Sprosse)
- Mit Erweiterungsset: 1,80 m (6. Sprosse)
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!