In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
15 Artikel mit 40 Ausführungen gefunden
Zur Verwendung im Kontakt mit Lebensmitten, zudem wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
Schnelles Markieren und Bündeln von Kabelbündeln
(Außendurchmesser 25 mm) und Lochzentrierung (11–12 mm bohren)
Flacher Verschlusskopf
Zur Befestigung an Karosserie bzw. Fahrgestell nach dem Abbinden
Mit angespritztem, beweglichen Verschlusskopf für 90° Einführung des Bandes
Zur Befestigung an Karosserie bzw. Fahrgestell vor dem Abbinden
Zur Verwendung im direkten Kontakt mit Lebensmitten, zudem wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
Für Dauereinsatztemperatur bis +115°C
Doppelklemmen Kabelbinder
Doppelschlaufen Kabelbinder
Kabelbinder zum Zurren – wetterbeständiges Polyamid 6.6
Klemmbinder – wetterbeständiges Nylon 6.6
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Kabelbinder Standard mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Kabelbinder KBL 2 schwarz mit Kunststoffzunge
Stahl-Abstandsbolzen