Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kabelbinder KBL D PA blau detektierbar mit Metallzunge
Zur Verwendung im Kontakt mit Lebensmitten, zudem wiederauffindbar durch Erkennungsgeräte wie z. B. Metalldetektoren, Röntgengeräten oder visuellen Erkennungssystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Schnelles auffinden
- Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert starken und sicheren Halt, sowie schnelles auffinden mit Erkennungsgeräten
- Vermeidung von Verunreinigungen durch Kabelbinder bzw. Kabelbinderreste innerhalb der Fertigung
Hilft bei der Umsetzung der HACCP (Gefahrenanalyse kritischer Kontrollpunkte) EU-Richtlinie
Fester Sitz und anwenderfreundliche Handhabung
- Leichte Noppung auf der Bandinnenseite gewährleistet besonders bei Vibrationen, Hitze und Kälte einen festen Sitz des Kabelbinders auf dem Kabelbündel
- Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung
Keine Beschädigungen der Isolation von z. B. Kabeln durch scharfe Kanten
- Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen
Geeignet zum Verarbeiten per Hand oder mit Verarbeitungswerkzeugen
- Vorsicht bei stark mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien, speziell bei hohen Temperaturen
- Nicht beständig gegen mineralischen Säuren und/oder oxidierenden Chemikalien
U.a. Nahrungsmittel- und Getränkeverarbeitung, Tierfutterproduktion, pharmazeutische Industrie, chemische Industrie, Herstellung von Reifen und Airbags und andere kontaminationsempfindliche Branchen, bei denen Erkennungsgeräte eingesetzt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!