Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf und Feingewinde ISO 8676, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom (III)-Basis.




Die Vorteile im Überblick:




  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

ISO 8676 ersetzt DIN 961 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.