Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendeschneidplatte Hartmetall WNMG (Schruppen)
Ideal für hohe Schnitttiefen und Vorschübe in Edelstahl (ISO M)
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
- Beugt Kerbverschleiß und Gratbildung bei hohen Vorschüben und Schnitttiefen vor
- Reduzierte Schneidlast verlängert die Standzeit bei hohen Vorschüben
- HC9115 (M15): Die Produktive - hervorragende Verschleißfestigkeit für einen kontinuierlichen Schnitt bei höchsten Schnittgeschwindigkeiten
- HC9125 (M25): Die Universelle - hervorragende Verschleißfestigkeit und Zähfestigkeit für die universelle Bearbeitung bei mittleren bis hohen Schnittgeschwindigkeiten
- HC9135 (M35): Die Robuste - hervorragende Zähfestigkeit für einen stark unterbrochenen Schnitt bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten
Längs- und Plandrehen bei erhöhten Zustellungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!