Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter mit Fein- und Linksgewinde ISO 8673, Stahl 6, blank, Linksgewinde (LH)
Sechskantmutter mit Fein- und Linksgewinde ISO 8673, Stahl 6, blank, Linksgewinde (LH) - 1
Sechskantmutter mit Fein- und Linksgewinde ISO 8673, Stahl 6, blank, Linksgewinde (LH) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Fein- und Linksgewinde ISO 8673, Stahl 6, blank, Linksgewinde (LH)

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.