Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673 Stahl 10 verzinkt blau passiviert (A2K)
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673 Stahl 10 verzinkt blau passiviert (A2K) - 1
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673 Stahl 10 verzinkt blau passiviert (A2K) - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8673 Stahl 10 verzinkt blau passiviert (A2K)

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.