Flache Scheibe–Große Reihe ISO 7093-1 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flache Scheibe–Große Reihe ISO 7093-1 Stahl 200 HV, Zink-Lamelle silber (ZFSH)
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Scheiben mit großem Außendurchmesser
- Härteklasse 200 HV geeignet für Schraubenverbindungen bis einschlißlich FK 8.8
- Zinklamellenbeschichtung mit sehr hohem Korrosionsschutz
Hinweis
Ersetzt die DIN 9021
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!