Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2 - 1
Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flache Scheibe mit großem Außendurchmesser DIN EN ISO 7093-1, Edelstahl A2

Härteklasse 200 HV

Artikelbeschreibung lesen

In 10 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Die DIN 9021 wurde zurückgezogen und durch die internationale Norm DIN EN ISO 7093-1 ersetzt.



Die Nenngrößen 2,5 und 7 wurden in der DIN EN ISO 7093-1 nicht mehr aufgenommen und bleiben daher weiterhin als DIN 9021 bestehen.