Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H ISO 7049, Stahl Zink Nickel silber, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H ISO 7049, Stahl Zink Nickel silber, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C - 1
Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H ISO 7049, Stahl Zink Nickel silber, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsen-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H ISO 7049, Stahl Zink Nickel silber, Linsenkopf PH-Antrieb, Form C

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze