Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H ISO 7047, Edelstahl A2-70, blank
- Normen: ISO 7047
- Werkstoff: Edelstahl A2
- Festigkeitsklasse: 70
- Oberfläche: Blank
- RoHS-konform: Ja
- Kopfform: Linsensenkkopf
- Antriebart: Kreuzschlitz
- Gewindeart: Metrisches Gewinde
- Gewindeform: Regelgewinde
- Produktklasse: A
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
ISO 7047 ersetzt DIN 966 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!