Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4032, Stahl 25CrMo4, verzinkt
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4032, Stahl 25CrMo4, verzinkt - 1
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4032, Stahl 25CrMo4, verzinkt - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter für den Druckbehälterbau (PED) ISO 4032, Stahl 25CrMo4, verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Entspricht der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU


  • Ferritischer Stahl 1.7218 nach DIN EN 10269

  • Dieser Werkstoff entspricht den harmonisierten Normen EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 sowie der PAS 1057-10

  • Temperaturbeständigkeit von -60°C bis 500°C

  • Werkstoffkurzzeichen: KG
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.