Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 12.9 blank
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 12.9 blank - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 12.9 blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf ISO 4017, Stahl 12.9 blank

Artikelbeschreibung lesen

In 152 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.