Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (Ganzmetallmutter) Feingewinde
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (Ganzmetallmutter) Feingewinde - 1
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (Ganzmetallmutter) Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (Ganzmetallmutter) Feingewinde

ISO 10513, Stahl 8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Normen: ISO 10513
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
5162020224
M24 x 2 23,90 mm SW36 ISO 10513
25 St.
5162020220
M20 x 1,5 20,30 mm SW30 ISO 10513
25 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

ISO 10513 ersetzt DIN 980 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2,M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde wurde in ISO 7042 aufgenommen | ISO 10513 für Festigkeitsklassen 8, 10, 12 gültig.