Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

ISO 10511, Stahl 05, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

  • Normen: ISO 10511
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 05
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Niedrig
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
516201166
M6 6 mm SW10 ISO 10511
500 St.
516201168
M8 6,76 mm SW13 ISO 10511
100 St.
5162011610
M10 8,56 mm SW16 ISO 10511
100 St.
5162011612
M12 10,23 mm SW18 ISO 10511
50 St.
5162011616
M16 12,42 mm SW24 ISO 10511
50 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO 10511 ersetzt DIN 985 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen geändert in 04 und 05.