Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 1
Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

ISO 10511, Stahl 04, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Normen: ISO 10511
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 04
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: Niedrig
  • Sicherungsfunktion: Klemmteil Polyamidring
  • Sicherungsart: Verliersicherung, klemmend

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
516201214
M4 5 mm SW7 ISO 10511
1000 St.
516201215
M5 5 mm SW8 ISO 10511
500 St.
516201216
M6 6 mm SW10 ISO 10511
500 St.
516201218
M8 6,76 mm SW13 ISO 10511
100 St.
5162012110
M10 8,56 mm SW16 ISO 10511
100 St.
5162012112
M12 10,23 mm SW18 ISO 10511
50 St.
5162012116
M16 12,42 mm SW24 ISO 10511
50 St.
5162012120
M20 14,90 mm SW30 ISO 10511
25 St.
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
ISO 10511 ersetzt DIN 985 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Gewinde M7, M18, M22, M27, M33 und Gewinde mit Nenndurchmesser > M36 gestrichen | Feingewinde gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Festigkeitsklassen geändert in 04 und 05.