Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Action Zip-Off Bundhose
Leichte Zip-Off Hose aus Stretchgewebe im coolen Outdoor-Look. Durch Abzippen wird aus der langen Hose eine luftige Shorts.
- Farbe: Anthrazit
- Größe: XS
- Werkstoff: 63% Polyamid, 26% Polyester, 11% Elasthan
- Flächengewicht Gewebe pro m²: 208 g
- Waschbar bei: 30°C
- Pflegehinweis: Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bleichen, Bügeln mit niedriger Temperatur
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen


Ausführungen
- Elastisch, wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv
- 5 Taschen, Schenkel-, Meterstabtasche, Stifthalter
- Reflektierende Einsätze
- Abnehmbare Hosenbeine
- Inklusive Gürtel
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!