Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzverbinder verdeckt

Verdeckte Holzverbinder sind speziell konzipierte Bauelemente aus Aluminium oder Holz, die hauptsächlich in der Holzbearbeitung eingesetzt werden. Die Verbinder basieren auf dem Prinzip der klassischen Schwalbenschwanzverbindung. Dadurch kann eine besonders feste, präzise und schnelle Verbindung bei der Montage von Bauelementen gewährleistet werden. Die Verbinder bieten eine ästhetische anspruchsvolle Lösung, indem die Verbindungspunkte nach der Montage unsichtbar bleiben. Die hochwertigen, verdeckten Holzverbinder von Würth überzeugen durch ihre professionelle Qualität, die eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit Ihrer Projekte gewährleisten.