Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
WOOD CONNECTOR WC-BC
Konstruktiver Schwalbenschwanzverbinder aus Buchenfurnierschichtholz für die Montage von Wand-, Dach- und Deckenelementen mit schmaleren Holz- bzw. CLT-Querschnitten z.B. Wandverbindungen (< 120 mm) oder Decken- und Dachelemente (< 200 mm).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38184650.jpg)
Ausführungen
- Kraftvolle passgenaue Verbindung der Elemente durch eine kegelförmige Ausbildung des Holzverbinders
- Hohe Werksvorfertigung durch einfache CAD-Planung und maschinellen Abbund
- Einfache und schnelle Fixierung der Verbinder mit einer ASSY 4 PII CSMP Schrauben des Durchmesser 8 mm mit den Längen 70, 90 oder 110 mm
- 50% schnellere Montagezeit im Vergleich zu herkömmlichen Metallverbindern durch einfachste Vormontage, großes anfängliche Montagespiel beim Einfahren in die Frästaschen und dem Entfallen von Wandabstützungen
- Keine falsche Montage vom Verbindungsmittel möglich
- Keine Investitionskosten aufgrund der Verwendung von Standardfräsern
- Ressourcenschonend aus Buchenfurnierschichtholz gefertigt
- Feuchtebeständig durch hochwertige Verleimung und aufgebrachten Oberflächenschutz
- CAD-Modelle stehen bei verschiedenen CAD Abbundsoftwareanbietern oder in der CAD Datenbank von Würth als Download zur Verfügung
- Nicht verbaute Verbinder sollten zur Vermeidung einer Dimensionsveränderung durch Feuchtigkeitsaufnahme trocken gelagert werden
- Konstruktiver Verbinder zur schnellen Montage von vorgefertigten Wand-, Decken- und Dachelemente aus Vollholz oder CLT mit schmäleren Querschnitten
- Z.B. Wandverbindungen (< 120 mm) oder Decken- und Dachelemente (< 200 mm)
- Nutzungsklasse 1 und 2
Der Holzverbinder WC-BC (bunt cone) ist ein kegelförmig sich verjüngender Verbinder, der in Zapfenloch eingesetzt und mit einer ASSY 4 PII CSMP ∅ 8 mm verschraubt wird. Die Positionierung des aus Buche Multiplex gefertigten Holzverbinder und Einhängetaschen erfolgt während der CAD Planung der Elemente. Der auf das Holzelemente montierte Holzverbinder WC-BC wird in die sich verjüngende Tasche eingehängt, welche sich im anzuschließenden Bauteil befindet. Eine Verbindung der beiden Holzelemente erfolgt während des Absenkens der Holzbauelemente über eine Verkeilung des Holzverbinder WC-BC in der gefrästen Tasche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!