Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Holzschraube Senkkopf

Holzschrauben mit Senkkopf und Senkkopfschrauben (Holz) sind speziell gestaltete Befestigungselemente. Der Kopf einer Senkkopfschraube ist so konstruiert, dass er vollständig in das Holz eingelassen wird, wodurch eine ebene, unsichtbare Verbindung entsteht. Sie werden in verschiedenen Bereichen wie dem Möbelbau, der Holzindustrie, dem Handwerk und der Bauindustrie eingesetzt. Zum Beispiel werden sie für die Montage von Holzelementen, Tür- und Fensterrahmen, Holzkonstruktionen und bei generellen Holzarbeiten verwendet. Es gibt verschiedene Arten von Holzschrauben mit Senkkopf, zum Beispiel Schlitz-, Kreuz- und Innensechskant-Senkkopfschrauben. Die Holzschrauben mit Senkkopf und Senkkopfschrauben (Holz) von Würth entsprechen der DIN 97 und zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, Robustheit und korrosionsbeständigen Materialien aus.

Mehr als Holzschrauben Senkkopf - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Holzschrauben Senkkopf sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. Sie erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Neben DIN/ISO Schrauben bietet Würth auch Holzschrauben Senkkopf an, die ideal für Arbeiten im Holzbau geeignet sind und präzise, feste Verbindungen ermöglichen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!

*Zeitraum der Aktion: 22.08.2025. Angebot freibleibend. Rabatt gilt auf alle Produkte, die nicht in den letzten 12 Monaten gekauft wurden. Ausgeschlossen sind: Fassware, Kältemittel, WOW/WABCO Artikel, Wallboxen, IVT-Rohrsysteme, S-Artikel, Lunch-to-go Gerichte & Kaffee, Aktionsartikel/-sets, Würth Fahrzeugeinrichtungen, Konfigurator-Produkte, Veredelungen, Würth.ONE Sortiment, Angebote der Akademie, das Würth Open Air. Nicht kombinierbar mit anderen Zugaben oder Rabattaktionen.

Weitere Kategorien