In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
2 Artikel mit 4 Ausführungen gefunden
Die Geometrie der Schneiden und das günstige Hebelverhältnis ermöglichen die hohe Schneidleistung von 1,8 mm bei Blechen und 1,2 mm bei V2A sowie die sehr guten Durchlaufeigenschaften
Der große Öffnungswinkel des Scherenkopfes und die flachgeschmiedeten Backen ermöglichen das Schneiden von sehr engen Radien
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.
Bit TX C 6,3 (1/4 Zoll)
Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb
Abbrechklinge
Cutter-Messer 2K mit Schieber
Bitbox Größe 3 33-tlg.
Wasserpumpenzange DIN ISO 8976
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment
System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/4 + 1/2 Zoll 108-teilig