Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Handkreissäge Akku

Akku-Handkreissägen (bzw. Akku-Kreissägen oder auch Akku-Handsägen) sind tragbare, batteriebetriebene Elektrowerkzeuge, die in verschiedenen Industrien und Handwerken eingesetzt werden. Sie verwenden ein kreisförmiges Sägeblatt, um Werkstücke aus Holz, Kunststoff oder Metall zu schneiden. Ihre Mobilität ermöglicht ein flexibles Arbeiten unabhängig von Stromquellen. Bei Würth finden Sie hochwertige Akku-Handkreissägen für die Bearbeitung von Holz sowie besonders leistungsstarke Akku-Metallhandkreissägen. Die Akku-Handkreissägen von Würth liefern eine hohe Leistung und überzeugen durch ihre robuste Bauweise, die für eine lange Lebensdauer sorgt. Dabei gewährleisten eine ausgewogene Gewichtsverteilung und ergonomisch geformte Griffe eine einfache Handhabung.

Hochwertige Akku-Handkreissägen für Holzanwendungen

Die Akku-Handkreissägen (bzw. Akku-Kreissägen) von Würth zeichnen sich durch ihre exzellente Leistung, präzise Schnitte und robuste Bauweise aus. Sie wurden speziell für die Anforderungen von Fachkräften in Handwerk, Industrie und Gewerbe entwickelt. Diese handgeführten Kreissägen bieten maximale Mobilität und Flexibilität, da sie unabhängig von einer festen Stromquelle betrieben werden können. Durch den Einsatz moderner Lithium-Ionen-Akkus wird eine konstante Leistungsabgabe gewährleistet, die selbst anspruchsvolle Schnitte in Werkstücke aus Hartholz oder anderen Materialien ermöglicht.

Zu den herausragenden Modellen unserer Handkreissägen gehören die Akku-Handkreissägen HKS 12-A und HKS 28-A, die dank ihres geringen Gewichts und der hohen Leistung ein komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten gewährleisten. Diese Modelle eignen sich besonders für präzise Längs- und Querschnitte in Holz und Holzwerkstoffen. Die kraftvollen 12-V/DC- bzw. 28-V/DC-Motoren sorgen für eine hohe Durchzugskraft, während die robusten Aluminiumfußplatten für Stabilität und Langlebigkeit sorgen. Die HKS 12-A bietet eine maximale Schnitttiefe von 26,5 mm bei einem 90-Grad-Winkel. Diese Schnitttiefe ist ideal für präzise und feine Schnitte in dünneren Materialien. Die HKS 28-A hingegen beeindruckt mit einer maximalen Schnitttiefe von 54 mm bei 90 Grad, was sie besonders leistungsstark für tiefere Schnitte in dickeren Materialien wie Bauholz oder Platten macht. Diese Säge ist (nicht nur aufgrund ihrer Schnitttiefe) optimal für schwere, professionelle Einsätze und bietet exzellente Schnittleistung, wenn Power und Präzision gefragt sind.

Alle Akku-Handkreissägen von Würth lassen sich im Flottenmanagement ORSY®fleet leasen und effizient verwalten. Beim Kauf von Akku-Handkreissägen bietet Würth eine zweijährige WÜRTH-MASTERPLUS-Garantie auf Verschleißschäden sowie den Austausch von Akkus und Ladegeräten, was zusätzliche Sicherheit und langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet.

Jedes dieser Modelle bietet unterschiedliche Optionen zur Anpassung an spezifische Anforderungen, wie zum Beispiel die Auswahl an verschiedenen Akkukapazitäten, Handkreissägeblätter für Holz, Handkreissägeblätter für Metall und Zubehörteilen. Die ergonomische Gestaltung und die innovative Akku-Technologie dieser Kreissägen ermöglichen ein komfortables und sicheres Arbeiten selbst unter schwierigen Bedingungen. Alle unsere Akku-Kreissägen können Sie mit oder ohne Akkus und weiterem Zubehör für Führungsschienen erwerben. Würth bietet umfangreiches Zubehör und Ersatzteile für seine Akku-Kreissägen an, darunter Sägeblätter für die Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, die eine hohe Präzision und Langlebigkeit garantieren.


Akku-Handkreissägen von Würth im Vergleich

Professionelle Akku-Handkreissägen von Würth stehen für maximale Mobilität, hohe Schnittpräzision und robuste Bauweise – entwickelt für den täglichen Einsatz auf der Baustelle oder in der Werkstatt. Alle Modelle überzeugen durch ergonomisches Design, langlebige Akkutechnologie und die Würth-Qualität, die Profis weltweit schätzen.

Dank der großen Auswahl – vom kompakten 12-Volt-Modell bis zur leistungsstarken 18-Volt-Version mit bürstenlosem EC-Motor – findet jedes Gewerk das passende Werkzeug für präzise Holzschnitte, saubere Kanten und effizientes Arbeiten.

Merkmal / Modell HKS 12-A HKS 28-A AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE
Nennspannung 12 V/DC 28 V/DC 18 V/DC
Leerlaufdrehzahl 1.400 U/min 4.200 U/min 4.400 U/min
Sägeblattdurchmesser 85 mm 165 mm 190 mm
Schnitttiefe bei 90° 26,5 mm 54 mm 68 mm
Schnitttiefe bei 45° 17 mm 39 mm 50 mm
Gewicht (mit Akku) 1,4 kg 4,3 kg 4,6 kg
Akkukapazität 2 Ah / 4 Ah 3 Ah 4 Ah / 5 Ah
Besondere Funktionen LED-Licht, Staubabsaugung, Parallelanschlag, kompakte Bauweise Motorbremse, Aluminium-Grundplatte, dünnes Sägeblatt für Energieeffizienz Bürstenloser EC-Motor, Überlastschutz, W-CONNECT-Kompatibilität, Totmannschalter
Führungsschiene kompatibel ✅ Ja ✅ Ja
Einsatzbereiche Innenausbau, Möbelmontage, präzise Feinschnitte Dach- & Holzbau, Ausbauarbeiten, grobe Zuschnitte Zimmerei, Schalungsbau, großvolumige Holzarbeiten
Typische Materialien Holz, Sperrholz, MDF Bauholz, OSB, Massivholz Bauholz, Plattenmaterial, Konstruktionsholz
Lieferumfang Mit/ohne Akkus, Ladegerät, Tasche Mit 2 Akkus, Ladegerät, Koffer Mit/ohne Akkus, Ladegerät, Kreissägeblatt, Koffer
Garantie 3 Jahre Maschinen-Garantie 3 Jahre Maschinen-Garantie inkl. Akku/Ladegerät 3 Jahre Maschinen-Garantie inkl. Akku/Ladegerät
Flottenmanagement ORSY®fleet ✅ Ja ✅ Ja ✅ Ja
Besondere Vorteile Ultrakompakt und leicht für präzises Arbeiten Hohe Schnittleistung bei geringem Energieverbrauch Maximale Power & Konnektivität im Würth M-CUBE-System

Die Akku-Handkreissägen von Würth vereinen modernste Akkutechnologie mit praxisgerechtem Design und höchster Verarbeitungsqualität. Ob für präzise Feinschnitte oder kraftvolle Zuschnitte im Holzbau – jedes Modell bietet die passende Lösung für professionelle Anwendungen. Durch das Würth M-CUBE-System, intelligente Sicherheitsfunktionen und den erstklassigen Service profitieren Anwender von einer langlebigen, effizienten und zuverlässigen Lösung für alle Schneidaufgaben.

Mit Würth Akku-Handkreissägen investieren Profis in Präzision, Mobilität und Qualität – made for the job.


Professionelle Akku-Metallhandkreissägen zum Schneiden von Rohren, Stangen und Profilen

Die Akku-Metallhandkreissäge MHKS 28-A ist eine weitere Innovation im Bereich der Akku-Kreissägen. Ausgestattet mit einer speziellen Ladezustandsanzeige und einem effizienten Energiemanagementsystem, ermöglicht sie längere Einsatzzeiten ohne häufige Unterbrechungen für Akkuwechsel. Die Konstruktion der Kreissägen minimiert Vibrationen und sorgt für präzise Schnitte in metallische Werkstücke, ohne Einbußen bei der Geschwindigkeit oder Leistung.

Die Akku-Metallhandkreissägen von Würth sind die ideale Wahl für professionelle Anwender, die präzise und leistungsstarke Werkzeuge zum Schneiden von Rohren, Profilen, Stahlblechen, Montageschienen, Gewindestangen, Wellblechen, Baustahl (Armierung) sowie Edelstahlrohren und -blechen benötigen. Diese hochmodernen Maschinen bieten maximale Flexibilität und Mobilität durch den Akkubetrieb, während gleichzeitig höchste Schneidpräzision gewährleistet wird. Dank der innovativen Technologie von Würth mit der Funktion "PICK YOUR POWER" können Anwender die Akkukapazität frei wählen und so die Leistung der Säge individuell an die jeweilige Aufgabe anpassen.

Die Akku-Metallhandkreissägen verfügen über eine Spindelarretierung, die einen schnellen und sicheren Sägeblattwechsel ermöglicht. Die maximale Schnitttiefe bei 90 Grad beträgt 61 mm, was die Sägen vielseitig einsetzbar macht, selbst bei dickeren Materialien. Zudem sind sie mit einer integrierten LED an der Schutzhaube ausgestattet, die den Arbeitsbereich optimal ausleuchtet und so die Sicherheit und Präzision beim Arbeiten erhöht. Eine Motorbremse sorgt für zusätzlichen Schutz, indem sie das Sägeblatt sofort stoppt, sobald der Schalter losgelassen wird. Die robusten und leistungsstarken Akku-Metallkreissägen überzeugen durch ihre hervorragende Ergonomie und lange Lebensdauer. Sie eignen sich optimal für flexible Anwendungen in der Verarbeitung metallischer Werkstücke, sei es auf der Baustelle oder in der Werkstatt, und garantieren zuverlässige Schnittleistungen unter allen Bedingungen.


Akku-Säbelsägen, Akku-Stichsägen und weitere hochwertige Akku-Sägen & Akku-Werkzeuge im Sortiment von Würth

Die hochwertigen Akku-Säbelsägen und Akku-Stichsägen von Würth bieten Profis aus Handwerk, Industrie und Gewerbe maximale Effizienz und Präzision. Diese leistungsstarken Akku-Maschinen und Akku-Werkzeuge zeichnen sich durch ihre hohe Schnittgeschwindigkeit und hervorragende Handhabung aus. Dank moderner Akku-Technologie ermöglichen sie ein flexibles, kabelloses Arbeiten und bieten lange Laufzeiten selbst bei intensiver Nutzung.

Robuste Akkuschrauber, Akku-Bohrschrauber und Akku-Schlagschrauber ergänzen das Sortiment und überzeugen durch außergewöhnliche Kraft und Zuverlässigkeit, selbst bei anspruchsvollen Aufgaben. Zusätzlich bieten unsere Akku-Bohrhämmer eine besonders starke Schlagenergie und Vibrationsdämpfung, die eine komfortable Nutzung auch bei härtesten Materialien gewährleisten.

Alle Würth Akku-Elektrowerkzeuge stehen für Qualität und Langlebigkeit und sind so konzipiert, dass sie die Produktivität erhöhen und die Arbeit in jeder Situation erleichtern.