Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hammerkopfschrauben

Hammerkopfschrauben als Verbindungselemente sind eine spezielle Art von Schrauben, die überwiegend in der Bauindustrie eingesetzt werden. Mit ihren spezifisch geformten Köpfen, die an einen Hammer erinnern, unterscheiden sie sich deutlich von herkömmlichen Schrauben. Die wichtigsten Anwendungsbereiche für Hammerkopfschrauben sind im Hoch- und Tiefbau zu finden, wo sie zur Befestigung und Stabilisierung von Stahlkonstruktionen oder Elementen in Fassadensystemen dienen. Dazu gehören beispielsweise der Profilstahlbau oder Holzbalkenkonstruktionen, in denen hohe Stabilität und Belastbarkeit gefordert ist. Bei Würth erhalten Sie Hammerkopfschrauben für professionelle Anwendungen, die extremen Belastungen standhalten und durch erstklassige Materialien und Verarbeitung besonders hochwertig sind.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Hammerkopfschrauben

Universelles Verbindungselement: Einsatzmöglichkeiten von Hammerkopfschrauben

Hammerkopfschrauben finden vielseitig ihren Einsatz. So können Hammerschrauben als mechanisches Verbindungselement im Gerüstbau sowie bei dem Bau eines Gewächshauses genutzt werden. Trotzdem finden sie ihre Anwendung vor allem bei der Arbeit mit Metallschienen.

Durch den Hammerkopf der Schraube ist ein Verrutschen dieser nicht möglich. Denn durch eine 90 Grad Drehung verkantet der Vierkant der Hammerschraube. Ein weiterer Vorteil dieser Schrauben ist es, dass sie beim Nutzen dieser nicht am Ende festgehalten werden müssen. So können diese an besonders engen Orten genutzt werden.

Hammerkopfschrauben nach DIN

Hammerkopfschrauben sind standardisierte Schrauben und werden anhand ihrer DIN-Norm unterschieden. Damit Sie die richtige Hammerschraube finden, bietet der Würth Online-Shop ein Sortiment von Hammerkopfschrauben nach verschiedener DIN an. Im Sortiment befinden sich:

  • Hammerkopfschrauben nach DIN 186
  • Hammerkopfschrauben nach DIN 188
  • Hammerkopfschrauben nach DIN 787

Hammerkopfschrauben nach DIN 186

Hammerkopfschrauben nach DIN 186 besitzen unterschiedliche Gewinde und dementsprechend unterschiedliche Durchmesser. So gibt es eine Auswahl von Hammerschrauben M8, M10, M12, M16, M20 und M24.

Zusätzlich unterscheiden sich diese in dem Material und werden so aus Edelstahl mit verschiedenen Fertigkeitsklassen oder verzinkt angeboten. Folgende Hammerkopfschrauben nach DIN 186 befinden sich im Sortiment des Würth Online-Shop:

  • Hammerkopfschrauben mit Vierkant aus Edelstahl A4
  • Hammerkopfschrauben mit Vierkant aus Edelstahl A2
  • Verzinkte Hammerkopfschrauben mit Vierkant

Hammerkopfschrauben nach DIN 188

Die Hammerkopfschrauben nach DIN 188 besitzen eine Spannweite des Durchmessers von 8 bis 10 Millimetern, das heißt eine Spannweite der Hammerschrauben von M8 bis M10. Die Länge dieser Hammerkopfschrauben reicht von 30 Millimeter bis zu 75 Millimetern. Unsere Hammerschrauben sind hierbei verzinkt und besitzen eine sogenannte Nase.

Hammerkopfschrauben nach DIN 787

Hammerkopfschrauben nach DIN 787 besitzen den größten Durchmesser mit einem M30-Gewinde und besitzen eine Länge von 500 Millimeter. Sie bestehen dabei aus blankem Stahl und eignen sich für größere Arbeiten.

Hammerkopfschrauben aus blankem Stahl und Edelstahl

Auch Hammerkopfschrauben werden aus verschiedenen Materialien hergestellt. Hammerschrauben aus blankem Stahl eignen sich aufgrund ihres Materials nicht für die Nutzung im Freien. Der Stahl besitzt hierbei eine Fertigkeitsklasse von 8.8.

Hammerkopfschrauben aus Edelstahl sind hingegen wetterbeständig und können so im Freien verwendet werden. Der Edelstahl wird hier in Fertigkeitsklassen unterschieden. Hammerschrauben werden mit einer Fertigkeitsklasse von A2 und A4 angeboten.

Hammerkopfschrauben in unterschiedlichen Längen und Durchmessern

Schrauben mit Hammerkopf werden weiterhin durch die DIN genormt. Der Durchmesser der Hammerschrauben wird am Gewinde gemessen und in Millimeter angegeben.

Für verschiedene Arbeiten werden unterschiedlich große Schrauben benötigt. Die Spannweite des Durchmessers in unserem Sortiment reicht von 8 Millimetern bis zu 30 Millimetern. Die Länge der Hammerkopfschrauben verhält sich im Einklang mit dem Durchmesser. Die Länge der Schrauben in unserem Sortiment reicht von 30 Millimetern bis hin zu 500 Millimetern. Diese Auswahl garantiert das Finden der passenden Schraube für jeglichen Anlass.

Weitere Schrauben von Würth

Neben Hammerkopfschrauben befindet sich eine Vielfalt von weiteren Schraubenarten im Sortiment des Würth Online-Shop. So finden Sie hier selbstbohrende und selbstschneidende Schrauben, Sechskantschrauben, Spanplattenschrauben, Senkkopfschrauben oder Rändelschrauben.

Überzeugen Sie sich von der Produktvielfalt für Handwerk und Industrie und bestellen Sie Bau- und Montagematerial im Würth Online-Shop oder in einer der Würth-Niederlassungen in Ihrer Nähe.

Mehr als Hammerkopfschrauben - hochwertige DIN/ISO Schrauben im Sortiment von Würth

Neben Hammerkopfschrauben sind DIN/ISO Schrauben unverzichtbare Verbindungselemente in der Industrie und im Handwerk. DIN/ISO Schrauben erfüllen höchste Qualitätsstandards nach deutschen (DIN) und internationalen (ISO) Normen. Diese Normen garantieren eine einheitliche Maßhaltigkeit, hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht. Im Würth Online-Shop finden Sie eine breite Auswahl an DIN/ISO Schrauben in unterschiedlichen Materialien und Ausführungen, die für verschiedenste Einsatzbereiche geeignet sind – ob in der Maschinenbauindustrie, im Bauwesen oder in der Elektrotechnik:

DIN 912 / ISO 4762 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 7991 / ISO 10642 Senkschrauben mit Innensechskant

DIN 7984 / DIN 6912 Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant

DIN 933/931 und ISO 4014/4017 Sechskantschrauben

ISO 7380 / DIN 34805 Linsenkopfschrauben / Halbrundkopfschrauben

ISO 14583 Flachkopfschrauben / Linsenschrauben

ISO 14581 Senkschrauben (mit Innensechsrund)

DIN 7500 / DIN 7500-1 Gewindefurchende Schrauben


Entdecken Sie unser Sortiment. Neben Hammerkopfschrauben finden Sie im Online-Shop von Würth auch hochwertige DIN/ISO Schrauben. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der erstklassigen Produktqualität unserer Schrauben. So stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindungen halten, was sie versprechen. Vertrauen Sie auf Würth, Ihren Experten für DIN/ISO Schrauben!